LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ ダイヤモンドホイール 切っ太郎(乾式)
商品レビューを投稿する
外径(Φmm)
105
105
127
穴径(Φmm)
20
20
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39473016
品番
WK105
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
経済性重視のバリュータイプ切れ味滑らかなウェーブタイプで、仕上りが綺麗です
用途
コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2.0
穴径(Φmm)
20
仕様
乾式
トラスコ品番
375-9130
質量(g)
110
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
チップ幅(mm)
8
付属リング穴径(Φmm)
15
適合被削材種
コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど