曜日別特売
WX125 ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39473104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WX125 ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39473104
WX125 ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39473104
WX125 ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39473104

ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)127
穴径(Φmm)22
刃厚(mm)2.0
内容量1枚注文コード39473104品番WX125
参考基準価格(税別)¥17,460販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状のため、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。
電動工具のフランジが当たらず、壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります。取り付けは簡単なねじ込み式です。(フランジ付)

用途コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなどのコーナー切りや通常の切断に。外径(Φmm)127刃厚(mm)2.0穴径(Φmm)22仕様乾式トラスコ品番372-6878質量(g)210最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200チップ幅(mm)7付属リング穴径(Φmm)20適合被削材種コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする