曜日別特売
WBG125 ダイヤモンドホイール ぶった斬り LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39473165

WBG125 ダイヤモンドホイール ぶった斬り LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39473165
WBG125 ダイヤモンドホイール ぶった斬り LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39473165
WBG125 ダイヤモンドホイール ぶった斬り LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39473165

ダイヤモンドホイール ぶった斬り

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)125注文コード39473165品番WBG125
参考基準価格(税別)¥10,550販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

新開発ボンドで切れ味最高です。合わせ基板採用で剛性アップしています。プロテクトチップで基板の摩耗を防ぎます。チップ高さ10mmでロングライフです。

用途硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦などの切断に。外径(Φmm)125刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)22仕様乾式トラスコ品番381-7636質量(g)210最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200チップ幅(mm)10付属リング穴径(Φmm)20適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39473165
2015-11-10
用途: コンクリートへの筋付け、ブロックの加工

ウェ-ブタイプと思って購入したら、セグメントタイプだった。基盤は丈夫そうなので、コンクリートへの筋付けには使えそう。しかし当方、ブロックの加工がメインなので、やはりウェ-ブタイプの方が使いやすいです。ウェブの映像を良く見ればセグメントタイプだと分かる気もしますが、勘違いして買ってしまいました。余り使っていません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする