SVTH1003-36 スーパーバイオタッチ SVT-H(ハードタイプ) 日本レヂボン 39473734

スーパーバイオタッチ SVT-H(ハードタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#36
内容量1箱(25枚)注文コード39473734品番SVTH1003-36
参考基準価格(税別)¥9,625販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しい使用感です。

用途
ステンレス鋼、一般鋼の研削・研磨作業。
外径(Φmm)100厚さ(mm)3穴径(Φmm)15粒度#36トラスコ品番382-7518砥材アルミナ質系複合質量(g)66最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス鋼、一般鋼
注意
※グラインダーの砥石カバー装着は厳守してください。

商品説明動画

フレキシブル砥石『GA-3・SRT・SVT-H』製品PV 【弾性砥石戦隊フレックスレンジャー】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65873106
2020-04-29
用途: 研磨
ラーン・ワールド建設業・工事業

バウンドしないので使い勝手が良い。。。。。。。。。。

対象商品 : 39473752
2015-04-17
用途: 溶接部の仕上げ
製造業

取引先でこの商品を知る。 仕上がり具合を見る。特にきれいに垢抜けた仕上がりに、砥石の選択はおろそかに出来ないと感じた。
バイオタッチ 意味はよく判りませんが とにかく 一味も二味も違うのは間違いない。

対象商品 : 39473734
2015-03-27
用途: SUS材の研削作業
株式会社共和機設製作所

SUS材で使用してます。スキルタッチよりしなやかさがなく、ぐいぐい削れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする