曜日別特売
RK1806-AWA24 高速度用といしRK 日本レヂボン 39474041

 

RK1806-AWA24 高速度用といしRK 日本レヂボン 39474041
RK1806-AWA24 高速度用といしRK 日本レヂボン 39474041

高速度用といしRK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)厚さ(mm)6粒度24注文コード39474041品番RK1806-AWA24
参考基準価格(税別)¥26,375販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高速度の研削に対応した重研削用です。

用途
一般鋼などの金属研削作業。
高速度研削用。
厚さ(mm)6粒度24砥材A/WAトラスコ品番377-4414質量(g)332穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400硬度P使用工具高速度用高周波グラインダ最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180適合材一般鋼など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする