TNND18060 ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径180mm TRUSCO 39475265

ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径180mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度60
内容量1箱(5枚)注文コード39475265品番TNND18060
参考基準価格(税別)¥15,450販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。

用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。外径(Φmm)180厚さ(mm)15粒度60トラスコ品番379-9867材質不織布質量(kg)1.37穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6500枚数(不織布)45最高使用周速度(m/s[m/min])61.2[3674]
注意
※外径サイズに対し適正なグラインダーをご使用下さい。必ず最高使用回転数の範囲内でご使用下さい。作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする