曜日別特売
CP7AVF200X25X7 CPホイール 7A-VF 3M(スリーエム) 39475414

CPホイール 7A-VF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(3個)注文コード39475414品番CP7AVF200X25X7
参考基準価格(税別)¥108,999販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。

用途機械加工の目つぶし・面粗度の向上。切削加工後のバリ取り。外径(mm)200内径(Φmm)76.2厚さ(mm)25砥粒酸化アルミニウムトラスコ品番370-0038材質ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])3800最高使用周速度(m/s[m/min])39.8[2388]外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2仕上がり相当番手320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする