大量に使う物なので、助かります。品質は全く問題なし。15%オフのときにいつもまとめて購入させて頂いています。
市販品と遜色ない品質でした。通常、10〜20個以上のロット数での購入は業務用包装資材の店舗で購入となりますが、大ロットでネット購入できる商品は非常に助かりました。しかも、10〜15%引きのセールを併用しますと非常にお得です。
宴席で熱燗をいただくのに使っています。以前は30ml位を使ってましたが小さかったのでお猪口サイズの60mlがベストでした。
今までグラスを不慣れなものが扱って割ったことが多かったが、プラカップならその心配がなく、重ねてストックしておけるためスペースも取らなくて便利。
以前使用していたプラスチックコップと比べ費用も安くサイズ感も良かった。
大きさも、強度も丁度よく、透明なカップなので彩りもきれいに見えてとても良かったです!
手ごろなサイズ容量で単価も安く使いやすいです。使用感もしっかりグリップ感も良いです。