- 紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 モノタロウ 39475837 - 紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 モノタロウ 39475837 - 紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 モノタロウ 39475837

紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード39475837 品番-
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

食品衛生法適合商品です。
FSC®認証紙を使用しています。
かわいいモノタロウの柄付きです。

用途
ジュースやコーヒーなどの飲料用に。
ホームパーティーやピクニックに。
材質バージンパルプ+PEコーティング 容量(mL)205 高さ(mm)78 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 上径(Φmm)72 容量(オンス)7 底径(Φmm)52 FSC認証認定 FSC認証番号C157268
注意
※用途以外には使用しないでください。
※飲料を入れたまま、放置はしないで下さい。
※アルコール飲料は早めにお召し上がりください。
※電子レンジやオーブントースターでの使用はしないでください。
※工業用の薬品やアルコール、石油製品などには使用しないでください。
※熱湯は入れないでください。
※ホットでの使用の場合、持ち手が熱くなりますので、ご注意ください。
※カップの貼り合せ部分に飲み口を合わせないでください。中身が漏れる可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
社内使用
卸売・小売業

別のところで無地の紙コップを購入していましたが、
こちらの方がコスパがかなりいいのでリピートしています。
柄も派手なものではないのでとても使いやすいです。

対象商品:
39475837
2026-03-19
用途:
普段使い
教育・研究機関

大きさ、価格、数量すべて気に入っています。絵柄もかわいい

2025-12-26
用途:
食堂用
コスモソリューション 様 (サービス業)

昼食などの時の飲料を入れるのに使用しています。モノタロウのプリントがかわいいです。

2025-12-10
用途:
水分補給時 お客様が来られた時
個人のお客様

柄もかわいく すぐ使えるのでいいです。
すぐなくなるしモノタロウ柄で お客様にも出しやすいです。

2025-09-11
用途:
来客用
製造業

かわいいです。来客以外でも使用してますのでテンションが違います。

2025-06-27
用途:
ウォーターサーバー
医療・福祉・介護関連業

重ねてもくっつきにくく使いやすい。  
デザインもかわいくて良いと思います。

対象商品:
39475837
2025-01-23
用途:
休憩時のコーヒータイム
医療・福祉・介護関連業

絵柄付きのかわいいコップでリピ買いです。2回くらいの使用は大丈夫ですよ。

2人が参考にしています
2025-01-22
用途:
飲料用

コロナ以降、社内で紙コップを使用することになりました。食事の時に使っています。冷たいのも暖かいもの大丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする