- 紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 散歩 モノタロウ 39475846 - 紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 散歩 モノタロウ 39475846 - 紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 散歩 モノタロウ 39475846

紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 散歩

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード39475846 品番-
お一人様 10点まで
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

食品衛生法適合商品です。
FSC®認証紙を使用しています。
かわいいモノタロウの柄付きです。

用途
ジュースやコーヒーなどの飲料用に。
ホームパーティーやピクニックに。
材質バージンパルプ+PEコーティング 容量(mL)205 高さ(mm)78 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 上径(Φmm)72 容量(オンス)7 底径(Φmm)52 FSC認証認定 FSC認証番号C157268
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外には使用しないでください。
※飲料を入れたまま、放置はしないで下さい。
※アルコール飲料は早めにお召し上がりください。
※電子レンジやオーブントースターでの使用はしないでください。
※工業用の薬品やアルコール、石油製品などには使用しないでください。
※熱湯は入れないでください。
※ホットでの使用の場合、持ち手が熱くなりますので、ご注意ください。
※カップの貼り合せ部分に飲み口を合わせないでください。中身が漏れる可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
食材工場内での補水
あきたセントラルキッチン 様 (医療・福祉・介護関連業)

模様がかわいくて大変好評です。値段も安く使いやすいと思います。

2025-10-07
用途:
コップの使い方
卸売・小売業

紙コップ ペーパータオル をコロナ発生時より使っていま そのおかげか?私は今のところコロナ インフルエンザにはかかっていません 小さい子供がいる 孫がいる 世代の方はどうしても衛生には気を付けにくくなると思います 洗って使うのは案外大変です 洗うのだってただではありません その点紙コップや ペーパータオルにした場合は少しは安心できると思います  この紙コップはただの白色と違ってかわいらしいです 頑丈か否かは問題ありませんあくまでも使い捨てと割り切っています

2025-12-26
用途:
食堂用
コスモソリューション 様 (サービス業)

かわいいモノタロウのプリントがある紙コップです。お茶などを入れていますが特に問題ありません。

対象商品:
39475846
2025-11-30
用途:
家庭用
製造業

通常は白いコップを使っているが、柄付きにしてみたら評判が良かった。容量は同じかもしれないが、コップの大きさがほんの少し小さく感じる。カップディスペンサーでの使用は特に問題無し。

2025-11-19
用途:
事務所のウォーターサーバー用

よくある白い紙コップとお値段そんなに変わらないのに、
モノタロウ侍のイラスト付きで、可愛くて癒されます。

2025-09-22
用途:
接客及び社内での飲料提供に

昔購入した際に何度か漏れがあり敬遠していましたが、今回は柄に惹かれてチャレンジ。今のところ品物に問題はないし、柄は可愛い
楽しいです!違う柄も…(笑?

2025-12-04
用途:
ウォーターサーバー用
有限会社集和美術印刷 様

冷たい飲み物、温かい飲み物、両方に問題なく使えます。コップの柄も可愛いです。

2025-10-14
用途:
休憩時のお茶時間
建設業・工事業

見た目も可愛く、値段も手ごろで重宝しています。
また購入させて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする