USB Type-A to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード39476695 品番GH-ALTUMA100-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証

ホワイト ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証 USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応 ケーブル種類巻き取り式 パッケージ 適合用途充電/データ転送
注意
※充電環境により供給される電流値は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする