グリーンハウス
グリーンハウスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
グリーンハウスの USB充電/データ転送ケーブル
グリーンハウスの Lightningケーブル
USB Type-A to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
39476704
品番
GH-ALTUMA100-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
MFi認証
USBタイプ
USB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応
ケーブル種類
巻き取り式
パッケージ
袋
適合用途
充電/データ転送
注意
※充電環境により供給される電流値は異なります。