グリーンハウス
グリーンハウスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
グリーンハウスの USB充電/データ転送ケーブル
グリーンハウスの Lightningケーブル
USB Type-A to Lightning強靭 データ転送ケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39476817
品番
GH-ALTUTA15-RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した Type-A to Lightning 強靭ケーブル
色
レッド
コネクタ形状
USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス)
ケーブル長(cm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
MFi認証
USBタイプ
USB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応
ケーブル種類
ナイロンメッシュケーブル
適合用途
充電/データ転送
注意
※充電環境により供給される電流値は異なります。