グリーンハウス
グリーンハウスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
グリーンハウスの USB充電/データ転送ケーブル
グリーンハウスの Type-Cケーブル
USB Type-A(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39476896
品番
GH-UCACA20-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
USB Type-A(オス) - USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル
最大15W(5V/3A)での給電可能
USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
色
ブラック
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB Type-A(オス)/USB Type-C(オス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB2.0対応
適合用途
充電/データ転送
注意
※充電環境により供給される電流値は異なります。