USB Type-C(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39476939 品番 GH-UCCCA20-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル
USB Power Delivery対応、最大100W(20V/5A)での給電可能
USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能

仕様USB Power Delivery対応 ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス) 取得規格USB-IF RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0対応 適合用途充電/データ転送
注意
※充電環境により供給される電流値は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする