USB Type-A - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39476948 品番GH-UMCA15-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

長さが調整でき、コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式
15W(5V/3A)高速充電に対応
USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能

ブラック 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)1 定格電流(A)3 コネクタ形状USB Type-A(オス)/USB Type-C(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0対応 ケーブル種類巻き取り式 適合用途充電/データ転送
注意
※充電環境により供給される電流値は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする