グリーンハウス
グリーンハウスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
グリーンハウスの USB充電/データ転送ケーブル
グリーンハウスの Lightningケーブル
USB Type-A to Lightningデータ転送ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39476975
品番
GH-ALTUG100-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
MFi認証
USBタイプ
USB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
適合用途
充電/データ転送