USB Type-A to Lightningデータ転送ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 注文コード39477000 品番GH-ALTUG200-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証

ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証 USBタイプUSB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 適合用途充電/データ転送

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする