UHS-I U3対応SDXCカード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39477036 品番 GH-SDC-ZB64G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高速転送、「UHS-I U3」対応のSDXCカード
4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応
安心の3年間保証
メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き

付属品INDEXシール、ハードケース、保証書 質量(g)約2.0 規格SD Physical Layer Specification Ver. 6.10 使用温度(℃)-25〜85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7〜3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲10%〜95%(結露なきこと) 保証期間3年間 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大40(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)64 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする