付属品INDEXシール、ハードケース、保証書
質量(g)約2.0
規格SD Physical Layer Specification Ver. 6.10
使用温度(℃)-25〜85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1
電源電圧(V)2.7〜3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
使用湿度範囲10%〜95%(結露なきこと)
保証期間3年間
転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大40(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)128
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30