ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39477176 品番 GH-SDM-WA64G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル
突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み
スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応
オートリフレッシュ機能

付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード) 質量(g)約0.3 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)-25〜85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7〜3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 保管温湿度範囲-40℃〜+85℃、0%〜95%(結露なきこと) 保証期間1年間 耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸 強度トルク強度:0.1N±2.5deg. 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大30(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1500G/0.5ms 容量(GB)64 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 ビデオスピードクラスV10 挿抜回数10000回 落下耐久(m)1.5 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
注意
※本カードは、著作権保護機能(CPRM)に対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする