付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)
質量(g)約0.3
規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10
使用温度(℃)-25〜85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7〜3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
保管温湿度範囲-40℃〜+85℃、0%〜95%(結露なきこと)
保証期間1年間
耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸
強度トルク強度:0.1N±2.5deg.
転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大85(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃1500G/0.5ms
容量(GB)128
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
挿抜回数10000回
落下耐久(m)1.5
アプリケーションパフォーマンスクラスA2