UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(GB)16 注文コード39477219 品番GH-SDM-UA16G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード

付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約0.2 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)0〜70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7〜3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲0%〜93%(結露なきこと) 保証期間3年間 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)16 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
注意
※本カードは、著作権保護機能(CPRM)に対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする