付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書
質量(g)約0.2
規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10
使用温度(℃)0〜70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7〜3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
使用湿度範囲0%〜93%(結露なきこと)
保証期間3年間
転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)32
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1