USB2.0 スライド式USBメモリー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39477280 品番 AS-008GU2-PSW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)20.4×9.6×56.2 ホワイト 質量(g)約10 キャップタイプスライド式 対応OSWindows11、Windows10、macOS 11以降 インターフェースUSB2.0 対応 保証期間購入より5年間のハードウェア保証 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39477289
2024-07-26
用途:
データのやり取り
IMEC 様 (建設業・工事業)

使用感は問題ありませんが、材質など安っぽいです。外枠の耐久も心配です。

対象商品:
39477298
2024-02-15
用途:
機械データ保存
松野工業有限会社 様 (製造業)

各製品に向け プログラムを保存するために数多く必要なので安価で助かっています。また、プログラム名を直接マジックで書くため、シンプルな白で有難い。キャップ式だと現場が無くしてしまうのでこの形状はとてもいい

対象商品:
39477298
2023-12-26
用途:
保存

客先にデータを渡す用だったので手ごろな容量と価格で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする