USB3.2(Gen1) スライド式USBメモリー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39477334 品番 AS-128GU3-PSB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

USB3.2(Gen1)の高速転送。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。USB3.2(Gen1)対応で、高速転送が可能です。また、USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0にも対応しています。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。

寸法(mm)20.4×9.6×56.2 ブラック 質量(g)約10 キャップタイプスライド式 対応OSWindows11、Windows10、macOS 11以降 インターフェースUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen.1) / USB3.0 / USB2.0 対応 保証期間購入より5年間のハードウェア保証 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39477307
2024-06-18
用途:
パソコンのデータの保存。主に書類作成。
建設業・工事業

スライド式を最近主に購入して便利さを更にキーホルダーのように使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする