※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガストブロア(U2V-E)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39477474 品番 U2V-170E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

大風量・高静圧性能
従来のガストブロアシリーズにはなかった大風量を選択できます!
一体型
ケーシング・サイレンサ・電動機を一体型したコンパクト設計で各種機器・装置への組込みが容易な一体型です!

用途
吸引(負圧)用
OA機器/包装機/ 医療機器 / 吸着搬送 / クリーニング機械/自動織機/印刷機械 / 脱気処理 / 工業用ミシン / 粉体輸送 / その他
吐出(正圧)用
浄化槽 / 医療機器 / 養殖 / 乾燥 / 裁断機/印刷機械 / 焼却炉 / OA機器/洗浄/ 粉体輸送 / 自動織機 / その他
質量(kg)32 寸法H(mm)338 電圧(V)50Hz(3相・200・2P)、60Hz(3相・200/220・2P) 寸法A(mm)325 寸法B(mm)363 寸法I(mm)25 最大風量(m3/min)(50/60Hz)【吸込】3.6/4.2、【吐出】3.6/4.2 電流(A)[50Hz]【吸込】6.7、【吐出】7.2 電流(A)[60Hz]【吸込】7.4/7.4、【吐出】8.5/8.3 寸法E1(mm)204 寸法E2(mm)57 寸法C(Φmm)371 寸法J1(mm)65 寸法F1(mm)110 寸法F2(mm)260 寸法G1(mm)242 寸法L(Φmm)179 寸法F3(mm)295 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)【吸込】16.5/19.0、【吐出】18.0/21.0 寸法J2(mm)65 寸法G2(mm)96 寸法KG1-1/2 出力(50/60Hz)(kW)【吸込】1.5/2.1、【吐出】1.7/2.4
関連資料:(0.12MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする