※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガストブロア(U2V-E)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39477508 品番 U2V-750E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800

大風量・高静圧性能
従来のガストブロアシリーズにはなかった大風量を選択できます!
一体型
ケーシング・サイレンサ・電動機を一体型したコンパクト設計で各種機器・装置への組込みが容易な一体型です!

用途
吸引(負圧)用
OA機器/包装機/ 医療機器 / 吸着搬送 / クリーニング機械/自動織機/印刷機械 / 脱気処理 / 工業用ミシン / 粉体輸送 / その他
吐出(正圧)用
浄化槽 / 医療機器 / 養殖 / 乾燥 / 裁断機/印刷機械 / 焼却炉 / OA機器/洗浄/ 粉体輸送 / 自動織機 / その他
質量(kg)106 寸法H(mm)480 電圧(V)50Hz(3相・200・2P)、60Hz(3相・200/220・2P) 寸法A(mm)556 寸法B(mm)520 寸法I(mm)40 最大風量(m3/min)(50/60Hz)【吸込】11.0/14.5、【吐出】11.0/14.5 電流(A)[50Hz]【吸込】22.8、【吐出】26.6 電流(A)[60Hz]【吸込】29.8/27.5、【吐出】33.6/30.8 寸法E1(mm)280.5 寸法E2(mm)74 寸法C(Φmm)515 寸法J1(mm)110 寸法F1(mm)145 寸法F2(mm)340 寸法G1(mm)331 寸法L(Φmm)249 寸法F3(mm)375 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)【吸込】230/28.0、【吐出】26.0/26.0 寸法J2(mm)110 寸法G2(mm)149 寸法KG3 出力(50/60Hz)(kW)【吸込】5.7/8.1、【吐出】7.0/9.5
関連資料:(0.15MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする