セーブインダストリー
セーブインダストリーの ラップ・消耗品・食品包材
セーブインダストリーの ポリ袋・ジッパー付き袋
セーブインダストリーの ストックバッグ
くりかえし使えるシリコン保存バッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39477578
品番
SV-7534
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
洗って乾かして、くりかえし使えるシリコン保存バッグです
用途
食材などを冷凍・冷蔵保管するだけでなく、調理の下ごしらえや漬け込み、電子レンジでの温めや湯せん調理が可能です
材質
本体:シリコン、スライドバー:ABS樹脂
寸法(mm)
220×180×105
色
ブルー
容量(mL)
1500
質量(g)
137