くりかえし使えるシリコン保存バッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39477587 品番 SV-7558
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

洗って乾かして、くりかえし使えるシリコン保存バッグです

用途食材などを冷凍・冷蔵保管するだけでなく、調理の下ごしらえや漬け込み、電子レンジでの温めや湯せん調理が可能です 材質本体:シリコン、スライドバー:ABS樹脂 寸法(mm)220×180×105 クリア 容量(mL)1500 質量(g)137

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする