薪ラックスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39477867 品番 MSR-240*2
参考基準価格(税別)¥19,980 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

大容量の薪を収納し、重たい薪をしっかり支える鉄製のログラック。
機能性や実用性が高く、シンプルで無駄のない設計。増設しても圧迫感を与えない機能美が生きたデザインです。
シンプルな構造なので、組み立てが簡単(
必ず二人以上で組み立てて下さい)。
ボトムフレームの高さが23cmあるので空気の通りがよく、地面からの湿気を防ぎ、薪の乾燥に適しています。
デッキ、ポーチ、ドア横、窓下など、薪運びの導線上に手軽にセットできます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)2640×305×1250 耐荷重(kg)(1台あたり)400 棚段数1 収納の目安薪:約50〜60束 用途薪ラック、ログラック、ウッドストッカー、薪収納、薪棚、マキ置き、シェルフとして。暖炉、キャンプ、アウトドア、ログハウス、ストーブ。 材質金属(スチール) 質量(kg)8 ブラック 高さ(mm)1250 奥行(mm)305 間口(mm)2640 キャスターなし 棚段数(段)1 槽下から棚板までの高さ(mm)230
取扱説明書:(0.31MB)
注意
※必ず二人以上で組み立てて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする