ボックスパレット メッシュタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39477894 品番 B-8415M
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

軽量・強度バツグン。
簡単に折りたたむことが出来るので、未使用時の置き場スペースをとりません。
フォークリフトで使いやすい設計。
電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ。

用途
保管・輸送容器として使用
製品の通い箱として使用
積載荷重(kg)800 呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×800×840 線径(mm)6 網目(mm)100×50
注意
※作業時は安全保護具を装着してください。
※サンプル画像を使用しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする