BRB12F BRベルト(弾性ゴム砥石ベルト) ベルスター研磨材工業 39477995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRB12F BRベルト(弾性ゴム砥石ベルト) ベルスター研磨材工業 39477995
BRB12F BRベルト(弾性ゴム砥石ベルト) ベルスター研磨材工業 39477995

BRベルト(弾性ゴム砥石ベルト)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード39477995品番BRB12F
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

弾性ゴム砥石のクッション効果で2次バリ、ダレを防ぎます。R面にも馴染みが良く、削りすぎることはありません。目づまりがなく耐久性は抜群です。

用途切削面の仕上げ、塗装はがし。切削、板金工程後の微細バリ、カエリ取り。ステンレス、アルミをはじめ非鉄金属や塗装面など様々な材質に。粒度F(400~600)ベルト幅(mm)12ベルト長さ(mm)330トラスコ品番382-8298長さ(mm)330幅(mm)12質量(g)9砥粒セラミックフィラー(炭化ケイ素)適合材ステンレス、アルミ等
注意
※本製品の特性をより一層発揮するために、ベルト周速を700m/min以下の低速で使用することをお薦めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする