15082 工業用ブラシ コルフィルEマスター オズボーン 39478406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用ブラシ コルフィルEマスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)150
厚さ(mm)17
毛丈(mm)32
粒度320
内容量1個注文コード39478406品番15082
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。

用途
バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
外径(Φmm)150穴径(inch)7/8厚さ(mm)17毛丈(mm)32粒度320トラスコ品番383-3348質量(g)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000ねじ径(inch)7/8適合アダプタF
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする