エアートランスホーマ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39479081 品番 RR-AT
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な清浄器です。

接続口径RF1/4 取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4) 1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)1.4(14.3) 2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.05〜1.13(0.5〜11.5) ドレン方式手動 空気流量(L/min)780 最高使用温度(流体温度)℃80 ろ過度(μm)20 質量(kg)2.5 備考空気流量は1次側圧力0.69MPa(7.0kgf/cm2)、2次側圧力0.49MPa(5.0kgf/cm2)時のものです。また、その時の圧力降下は0.05MPaです。 トラスコ品番359-8829 使用温度(℃)(最大)80 最高圧力(MPa)1.4(1次側)、0.05〜1.13(2次側)
注意
※高圧ガス取締法に該当する用途には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする