日本精器
日本精器の 真空機器
日本精器の 関連機器
フロースイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39479876
品番
BN-1321L-15
参考基準価格(税別)
¥17,580
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。
流体温度(℃)
5〜60
使用流体
清水
使用圧力範囲(MPa)
0.03〜0.5
接点
1a1bマイクロスイッチ
接続口径
Rc1/2
耐圧力(MPa)
1
流量(L/min)
0.8〜5
使用圧力(MPa)
0.03〜0.5
質量(kg)
0.9
用途
水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。
トラスコ品番
374-1524