PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空発生器/エジェクタ
真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39480077
品番
VUH07-66J
参考基準価格(税別)
¥2,475
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
トラスコ品番
378-3596
エア供給ポートサイズP
6
真空ポートサイズV
6
ノズル径(Φmm)
0.7mm
種別
高真空度形
接続口径
-
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
使用流体
空気
標準供給圧力(MPa)
0.5
商品説明動画
真空発生器単体・原理
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった