VHH10-601 真空発生器 電磁弁直付形エルボ大気開放タイプ PISCO(ピスコ) 39480104 VHH10-601 真空発生器 電磁弁直付形エルボ大気開放タイプ PISCO(ピスコ) 39480104 VHH10-601 真空発生器 電磁弁直付形エルボ大気開放タイプ PISCO(ピスコ) 39480104

真空発生器 電磁弁直付形エルボ大気開放タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 真空ポートサイズV6 トラスコ品番378-3529 注文コード39480104 品番VHH10-601
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は真空ポートサイズV・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。

トラスコ品番378-3529 エア供給ポートサイズPR1/8 真空ポートサイズV6 ノズル径(Φmm)1.0mm 質量(g)37 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.5

商品説明動画

真空発生器単体・原理

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:592

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39480113
2020-10-12
用途:
半田吸取器を自作
製造業

今までモーターの半田吸取器を使用していましたが壊れたため、コンプレッサーにこの商品を接続して半田吸取器を製作しました。良く半田を吸取ります。購入して良かったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする