VFR20-10-10 真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 39480165 VFR20-10-10 真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 39480165 VFR20-10-10 真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 39480165

真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39480165 品番 VFR20-10-10
参考基準価格(税別)¥4,345 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。

適合チューブ外径(Φmm)10×10 トラスコ品番378-3456 材質フィルターカバー:PCTG樹脂 材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT) 質量(g)224.5 使用温度範囲(℃)0〜60 ろ過精度(μm)10 使用流体空気 材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF) 使用圧力範囲(kPa)-100〜0 材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)

商品説明動画

真空用フィルタ
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:593

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39480183
2018-10-10
用途:
電子部品組立に使用

今までこの存在を知らずにいたことを悔やみました。非常に有効な商品です。もう少し値段が安ければ助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
39480165
2017-10-02
用途:
真空作業
教育・研究機関

真空ポンプの前段につけるフィルターはあまり売っていなくて困っていましたが、ちょうどよいものがあり助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする