VFR20-6-6 真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 39480183

 

VFR20-6-6 真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 39480183
VFR20-6-6 真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 39480183
VFR20-6-6 真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 39480183

真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6×6
内容量1個注文コード39480183品番VFR20-6-6
参考基準価格(税別)¥4,235販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。

適合チューブ外径(Φmm)6×6エレメント(μm)ポリビニールホルマール(PVF)トラスコ品番378-3472材質フィルターカバー:PCTG樹脂材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)232.0使用温度範囲(℃)0~60ろ過精度(μm)10使用流体空気材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)使用圧力範囲(kPa)-100~0材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)

商品説明動画

真空用フィルタ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39480183
2018-10-10
用途: 電子部品組立に使用

今までこの存在を知らずにいたことを悔やみました。非常に有効な商品です。もう少し値段が安ければ助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 39480165
2017-10-02
用途: 真空作業
教育・研究機関

真空ポンプの前段につけるフィルターはあまり売っていなくて困っていましたが、ちょうどよいものがあり助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする