ECVM5-M5 落下防止弁 PISCO(ピスコ) 39480235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

落下防止弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39480235 品番ECVM5-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることができます。複数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても正常に吸着しているパッドは真空低下を軽減しているので、正常に吸着されているワークの落下を防止します。
ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることが可能。

トラスコ品番378-0945 接続口径M5×0.8 質量(g)6.6 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)(正圧)0〜0.7 使用流体空気 圧力(kPa)(最低作動圧力)-7 使用圧力範囲(kPa)(負圧)-100〜0

商品説明動画

落下防止弁
真空パッド 関連機器 (音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする