適合コンプレッサ出力(kW)【スクリュー】8以下
、【レシプロ】5.5以下
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。仕様コンプレッサードレンなどトラスコ品番375-5517幅(mm)376質量(kg)6.3高さ(mm)438使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)奥行(mm)310最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下最大流量(L/min)(ANR)0.08接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルターオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4