※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 防爆形ソレノイドバルブ
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
AC200
注文コード
39480427
品番
ADK11E4-15A-03T-AC200V
参考基準価格(税別)
¥36,850
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
¥
28,900
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式
パイロットキック式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
AC200
使用流体
空気・低真空・水・灯油・油
トラスコ品番
376-8155
質量(kg)
1.4
電源(V)
AC200
使用圧力範囲(MPa)
0〜2
有効断面積(mm
2
)
105
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
CADデータダウンロード