※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 防爆形ソレノイドバルブ
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39480506
品番
AP11E4-20A-03T-AC200V
参考基準価格(税別)
¥48,730
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc3/4
定格電圧(V)
AC200
トラスコ品番
376-8457
質量(kg)
2.3
電源(V)
AC200
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜2
有効断面積(mm
2
)
162
使用流体
空気・水・灯油・油
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
CADデータダウンロード