※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 防爆形ソレノイドバルブ
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39480515
品番
AP11E4-25A-03T-AC100V
参考基準価格(税別)
¥52,360
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1
定格電圧(V)
AC100
トラスコ品番
376-8465
質量(kg)
3
電源(V)
AC100
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜2
有効断面積(mm
2
)
231
使用流体
空気・水・灯油・油
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
CADデータダウンロード