※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 蒸気用ソレノイドバルブ
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39480542
品番
AP11E2-15A-C4T-AC200V
参考基準価格(税別)
¥47,520
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
AC200
トラスコ品番
376-8376
質量(kg)
1.9
電源(V)
AC200
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜2(流体:蒸気の場合1)
有効断面積(mm
2
)
105
使用流体
蒸気・空気・水・灯油・油
流体温度(℃)
5〜181
CADデータダウンロード