曜日別特売
EXA-C12-02C-3 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD 39480847

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径ワンタッチ継手Φ12
内容量1個注文コード39480847品番EXA-C12-02C-3
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。

作動方式パイロット式ポート数2接続口径ワンタッチ継手Φ12定格電圧(V)DC24トラスコ品番376-8678電源(V)DC24有効断面積(mm2)18.0使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39480831
2020-01-13
用途: CO2ガス配管に使用しました。
製造業

小型省電力でマイコン出力→トランジスタアレーで制御可能なため容易に扱えました。

対象商品 : 39480856
2015-06-05
用途: 空圧制御

驚きの超低発熱、これは素晴らしいです!!
超消費電力、超軽量、小型、しかも安い!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする