圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39480865 品番 EXA-C8-02C-3
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥3,666
販売価格(税別)
3,333

大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。

作動方式パイロット式 ポート数2 接続口径ワンタッチ継手Φ8 定格電圧(V)DC24 トラスコ品番376-8694 電源(V)DC24 有効断面積(mm2)15.0 使用流体空気 流体温度(℃)0〜55(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-5〜55 作動圧力差範囲(MPa)0.01〜0.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:554

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39480831
2020-01-13
用途:
CO2ガス配管に使用しました。
製造業

小型省電力でマイコン出力→トランジスタアレーで制御可能なため容易に扱えました。

対象商品:
39480856
2015-06-05
用途:
空圧制御

驚きの超低発熱、これは素晴らしいです!!
超消費電力、超軽量、小型、しかも安い!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする