※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AB41E4-03-7-03T-AC100V AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 39480935 AB41E4-03-7-03T-AC100V AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 39480935 AB41E4-03-7-03T-AC100V AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 39480935

AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc3/8 定格電圧(V)AC100 注文コード39480935 品番AB41E4-03-7-03T-AC100V
参考基準価格(税別)¥23,430 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は接続口径・定格電圧など8種類から選べます 他の種類を見る

水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。

作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 接続口径Rc3/8 定格電圧(V)AC100 トラスコ品番376-8121 電源(V)AC100 有効断面積(mm2)24 質量(kg)1 使用圧力範囲(MPa)0〜5 使用流体空気・低真空・水・灯油・油 流体温度(℃)-10〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする