日本精器
日本精器の 駆動制御機器・スピードコントローラ
日本精器の スピードコントローラー
スピードコントローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39481127
品番
BN-2800-8
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
流量調整の優れたスピードコントローラです。
接続口径
Rc1/4
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
トラスコ品番
138-4686
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
5〜60
有効断面積(mm
2
)
14.0